Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-4
- Longitud12.000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo1.25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.510 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de presión media serie 3130
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie 903, 90A, 9C6, U, serie Z con manguito
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Material del tubo interiorNailon
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Estándares cumplidosAAG 100R7
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Cumple o supera el SAE 100R7
- Bajo alargamiento
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, manipulación de materiales, carretillas elevadoras, transferencia de productos químicos y dirección marina.
- Tubo de presión media