Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-5
- Longitud12.000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo1.75 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.580 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de presión media
- Presión de estallido10000 psi
- ColorNaranja
- Accesorios compatibles902, 903, 908, 90A
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Material del tubo interiorPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Código de segmentoC
- Estándares cumplidosANSI 92.2
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Construcción de manguera no conductora SAE J517
- Cubierta resistente a la abrasión/UV
- Flexible a bajas temperaturas
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.