Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.330 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera, Thermo 100R8 Black
- Presión de estallido24000 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo6000 psi
Descripción general
- Rendimiento 100R8 con 100R7 dimensiones para una mayor versatilidad de ajuste.
- Tubos de alta presión.
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, máquinas herramienta, equipos móviles, equipos agrícolas y de dirección marina.
- Expansión volumétrica baja.