Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-4
- Longitud3000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo1.25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.480 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales30CT Manguera hidráulica de baja temperatura Serie
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles903, 90A, 90N
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Material del tubo interiorPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Estándares cumplidosAAG 100R18
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Diámetro exterior pequeño.
- Altamente flexible, incluso en temperaturas frías.
- Construcción ligera pero resistente.
- Cumple o supera la norma SAE 100R18.