Motion
30CT-08-250BX

Synflex (Danfoss)
30CT-08-250BX

30CT Manguera hidráulica de baja temperatura y presión constante Serie : 1/2 pulg. de diámetro interior, 3000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138857
No. Fabricante 30CT-08-250BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
30CT-08-250BX

30CT Manguera hidráulica de baja temperatura y presión constante Serie : 1/2 pulg. de diámetro interior, 3000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138857
No. Fabricante 30CT-08-250BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Longitud
    3000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    3.50 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.850 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    30CT Manguera hidráulica de baja temperatura Serie
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    903, 90A, 90N
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Material del tubo interior
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    A
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R18
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
30CT-08-250BX MANGUERA
  • Altamente flexible, incluso en temperaturas frías.
  • Construcción ligera pero resistente.
  • Cumple o supera la norma SAE 100R18.
  • Diámetro exterior pequeño.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo