Motion
3130-06
Manguera hidráulica de presión media serie 3130 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 2250 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138897
No. Fabricante 3130-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica de presión media serie 3130 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 2250 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138897
No. Fabricante 3130-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.670 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3130 Presión media
  • Presión de estallido
    9200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie 903, 90A, 9C6, U, serie Z con manguito
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra sintética
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    A
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R7
  • Presión de trabajo
    2250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3130-06 MANGUERA
  • Bajo alargamiento
  • Cumple o supera el SAE 100R7
  • Tubo de presión media
  • Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, manipulación de materiales, carretillas elevadoras, transferencia de productos químicos y dirección marina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo