Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Longitud12.000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo3.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.810 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales3130 Presión media
- Presión de estallido8200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie 903, 90A, 9C6, U, serie Z con manguito
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Material del tubo interiorNailon
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Estándares cumplidosAAG 100R7
- Presión de trabajo2050 psi
Descripción general
- Bajo alargamiento
- Cumple o supera el SAE 100R7
- Tubo de presión media
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, manipulación de materiales, carretillas elevadoras, transferencia de productos químicos y dirección marina.