Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.660 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de presión media
- Presión de estallido9000 psi
- ColorNaranja
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo2250 psi
Descripción general
- Construcción de manguera no conductora SAE J517
- Cubierta resistente a la abrasión/UV
- Flexible a bajas temperaturas
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.