Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.420 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de presión media
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNaranja
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.
- Construcción de manguera no conductora SAE J517 .
- Manguera de presión media, no conductora