Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Longitud12.000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo3.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.820 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales37Al Presión media
- Presión de estallido9000 psi
- ColorNaranja
- Accesorios compatibles902, 903, 908, 90A
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Material del tubo interiorPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Estándares cumplidosANSI 92.2
- Presión de trabajo2250 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
37AL-08 MANGUERA
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.
- Construcción de manguera no conductora SAE J517 .