Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Longitud12.000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo2.50 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.770 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales3R80 Presión alta
- Presión de estallido16200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles90 H, MANGUITO DE AGARRE TTC
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Material del tubo interiorNailon
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Estándares cumplidosAAG 100R8
- Presión de trabajo4050 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
3R80-06 MANGUERA
- Expansión volumétrica baja
- Tubos de baja presión
- Cumple o supera el SAE 100R3
- Normalmente se utiliza en sistemas hidráulicos de baja presión, herramientas manuales, sistemas de lubricación, mangueras de lavado a presión y sistemas de niebla de refrigeración.