Motion
3VE0-04
SYNFLEX (DANFOSS) Manguera de alta presión serie 3VE0 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 10000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138916
No. Fabricante 3VE0-04
Price$20.66/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYNFLEX (DANFOSS) Manguera de alta presión serie 3VE0 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 10000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138916
No. Fabricante 3VE0-04
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
Price$20.66/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1/4 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.600 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Manguera, termo, alta presión
  • Presión de estallido
    40000 psi
  • Color
    Naranja
  • Material de refuerzo de la manguera
    Aramida
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    10000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3VE0-04 MANGUERA
  • Construcción de manguera no conductora SAE J517
  • Cubierta resistente a los rayos UV
  • Bajo alargamiento
  • Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 voltios/pie durante cinco minutos
  • Tamaño compacto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo