Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.760 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de presión media
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Diseño resistente a los cortes y de alta resistencia.
- Resistente al aplastamiento.
- Refuerzo de alambre de acero.