Motion
3130-08-050BX

Synflex (Danfoss)
3130-08-050BX

Manguera hidráulica de presión media Synflex (Eaton) serie 3130 - 1/2 pulg. de diámetro interior, 2050 psi de presión de trabajo, 600 pulg. de longitud
Artículo MI #06138950
No. Fabricante 3130-08-050BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3130-08-050BX

Manguera hidráulica de presión media Synflex (Eaton) serie 3130 - 1/2 pulg. de diámetro interior, 2050 psi de presión de trabajo, 600 pulg. de longitud
Artículo MI #06138950
No. Fabricante 3130-08-050BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    600 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.810 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica de presión media
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    2050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3130-08-050BX MANGUERA
  • Tubo de presión media
  • Opciones de longitud continua larga
  • Manguera 100R7 de mejor relación calidad-precio
  • Bajo alargamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo