Motion
3580-06-500R

Synflex (Danfoss)
3580-06-500R

Manguera hidráulica de presión media Synflex (Eaton) serie 3580 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 3250 psi de presión de trabajo, 6000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138973
No. Fabricante 3580-06-500R
Precio7.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3580-06-500R

Manguera hidráulica de presión media Synflex (Eaton) serie 3580 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 3250 psi de presión de trabajo, 6000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138973
No. Fabricante 3580-06-500R
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
Precio7.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.650 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica de presión media
  • Presión de estallido
    13000 psi
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    3250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3580-06-500R MANGUERA
  • Diseño de alta resistencia
  • Resistente al aplastamiento
  • Resistente a los cortes
  • Refuerzo de alambre de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo