Motion
37AL-04-050BX

Synflex (Danfoss)
37AL-04-050BX

Manguera de presión de meio trilínea serie 37AL (no conductora) - 1/4 pulg. de diámetro interior, 3000 psi de presión de trabajo, 600 pulg. de longitud
Artículo MI #06138998
No. Fabricante 37AL-04-050BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
37AL-04-050BX

Manguera de presión de meio trilínea serie 37AL (no conductora) - 1/4 pulg. de diámetro interior, 3000 psi de presión de trabajo, 600 pulg. de longitud
Artículo MI #06138998
No. Fabricante 37AL-04-050BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Longitud
    600 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    1.25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.490 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de presión media
  • Presión de estallido
    11000 psi
  • Color
    Naranja
  • Accesorios compatibles
    902, 903, 908, 90A
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Material del tubo interior
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R7
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
37AL-04-050BX MANGUERA
  • Construcción de manguera no conductora SAE J517
  • Cubierta resistente a la abrasión/UV
  • Flexible a bajas temperaturas
  • Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo