Motion
3E80-03-050BX

SYNFLEX (DANFOSS)
3E80-03-050BX

SYNFLEX (DANFOSS) Manguera no conductora de alta presión serie 3E80 - 3/16 pulg. de diámetro interior, 5100 psi de presión de trabajo, 600 pulg. de longitud
Artículo MI #06139018
No. Fabricante 3E80-03-050BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYNFLEX (DANFOSS)
3E80-03-050BX

SYNFLEX (DANFOSS) Manguera no conductora de alta presión serie 3E80 - 3/16 pulg. de diámetro interior, 5100 psi de presión de trabajo, 600 pulg. de longitud
Artículo MI #06139018
No. Fabricante 3E80-03-050BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    600 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.520 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta presión no conductora
  • Presión de estallido
    20400 psi
  • Color
    Naranja
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    5100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3E80-03-050BX MANGUERA
  • Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 voltios/pie durante cinco minutos
  • Diseñado para accesorios permanentes y reutilizables
  • Larga vida útil para el ciclismo de impulsos y la flexión
  • Cubierta resistente a los rayos UV
  • Construcción de manguera no conductora SAE J517

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo