Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Longitud3000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo2.25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.650 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de presión media
- Presión de estallido13000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles903, 90A
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material del tubo interiorPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Código de segmentoC
- Estándares cumplidosAAG 100R1
- Presión de trabajo3250 psi
Descripción general
- Diseño resistente a los cortes y de alta resistencia.
- Resistente al aplastamiento.
- Refuerzo de alambre de acero.