Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.520 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales3V10 Presión muy alta
- Presión de estallido40000 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo10000 psi
Descripción general
- Ligero
- Tamaño compacto
- Bajo alargamiento
- Diseñado para accesorios permanentes de alta presión con protectores de manguera