Motion
3V10-04
Manguera de muy alta presión serie 3V10 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 10000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06139082
No. Fabricante 3V10-04
Precio20.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de muy alta presión serie 3V10 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 10000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06139082
No. Fabricante 3V10-04
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
Precio20.20 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    2.50 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.590 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3V10 Presión muy alta
  • Presión de estallido
    40000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    90H, 90V, 9CV
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Aramida
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Código de segmento
    C
  • Presión de trabajo
    10000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3V10-04 MANGUERA
  • Diseñado para accesorios permanentes de alta presión con protectores de manguera
  • Bajo alargamiento
  • Tamaño compacto
  • Ligero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"