Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera5/16 pulg.
- Longitud total9.8 pulg.
Detalles
- Consumo de aire en carga18 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Material del mangoCompuesto
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Número de Upc del fabricante15451686086
- UPC_NO015451686086
Descripción general
- Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
- Palanca de seguridad optimizada para la seguridad del operador
- Potente motor de 0.5 HP (375 W) que garantiza la seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación