Motion
6151602200
Afilador de troqueles recto de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), husillo con boquilla de alojamiento extendido, 0.5 HP / 370 W - 40000 RPM
Artículo MI #06139100
No. Fabricante 6151602200
Precio876.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troqueles recto de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), husillo con boquilla de alojamiento extendido, 0.5 HP / 370 W - 40000 RPM
Artículo MI #06139100
No. Fabricante 6151602200
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
Precio876.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    21 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451686116

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3019-40ES AMOLADORA DE MATRICES EXTENDIDAS DE 1/4"
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada para la seguridad del operador
  • Potente motor de 0.5 HP (375 W) que garantiza la seguridad

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good