Motion
6151600050
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 1.21 HP / 900 W - 12000 RPM
Artículo MI #06139107
No. Fabricante 6151600050
Precio1,276.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 1.21 HP / 900 W - 12000 RPM
Artículo MI #06139107
No. Fabricante 6151600050
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
Precio1,276.36 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    33 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.21 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451685973
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
AMOLADORA DE MATRICES DE CP3119-12 1/4" CON AGARRE DE GOMA
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada para la seguridad del operador
  • Disponible con cuerpo extendido con estructura de acero de una pieza para una alta resistencia
  • Carcasa de acero con una cubierta de compuesto aislante para comodidad del operador y ergonomía superior

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good