Motion
6151600060
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 1.21 HP / 900 W - 15000 RPM
Artículo MI #06139111
No. Fabricante 6151600060
Precio1,276.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 1.21 HP / 900 W - 15000 RPM
Artículo MI #06139111
No. Fabricante 6151600060
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
Precio1,276.36 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    36 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.21 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451685980
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE PULVERIZACIÓN DE CP3119-15 1/4"
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada para la seguridad del operador
  • Disponible con cuerpo extendido con estructura de acero de una pieza para una alta resistencia
  • Carcasa de acero con una cubierta de compuesto aislante para comodidad del operador y ergonomía superior
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good