Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.630 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUS Industrial Interchange, ISO 6150 Serie B, A-A-59439
- AplicaciónAire respiratorio industrial, neumática general, mantenimiento y reparación, transferencia de fluidos
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido8000 psi
- Tipo de conexión de acoplamientoConexión manual
- Caudal179.6 gpm
- Tipo de conexión de mangueraMitad femenina
- MaterialLatón
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado0.3125
- Presión de trabajo2000 psi
Descripción general
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028