Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length50.80 mm
- Tamaño del pernoM12
- Bore Diameter35 mm
- Ancho del anillo interior32.9 mm
- Overall Length Diameter157 mm
- Ancho general89 mm
Details
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta abierta y junta trasera
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbra la cubierta y el sello trasero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaSoporte de tres pernos de ancho estrecho con cubierta y junta trasera
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante0808250353378
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2250 kgf
- Capacidad de carga estática radial1260 kgf
- Cojinete de repuestoMB7
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMBFBL200CB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250353378
Descripción general
Descripción del fabricante
MBFBL7CB 35MM FLG 3-BOLT
- SERIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
- Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de acero inoxidable o zinc con cualquier combinación de cubiertas cerradas, cubiertas abiertas y sellos posteriores
- Aplicaciones típicas: Procesamiento de bebidas y mariscos y aves de corral Procesamiento de carne fresca Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
- Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 1-1/2” y 20mm a 50mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad