Motion
K8X11X8-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K8X11X8-TV/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 8 mm, 11 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #06140504
No. Fabricante K8X11X8-TV/0-7
Price$9.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K8X11X8-TV/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 8 mm, 11 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #06140504
No. Fabricante K8X11X8-TV/0-7
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
Su precio$9.36/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Outside Diameter  
    11 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Peso
    0.034 oz

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K8X11X8-TV/0-7 tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 11 mm, un ancho general de 8 mm y pesa 0.034 oz, lo que lo hace ideal para mecanismos de precisión ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K8X11X8-TV/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    32500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K8X11X8-TV/0-7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs