Motion
3MM9307
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.3780 pulg. de diámetro interior, 2.1654 pulg. de diámetro exterior, 0.3937 pulg. de ancho, ángulo de contacto de 25 °, ABEC 7, abierto
Artículo MI #06141291
No. Fabricante 3MM9307
Precio1,719.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.3780 pulg. de diámetro interior, 2.1654 pulg. de diámetro exterior, 0.3937 pulg. de ancho, ángulo de contacto de 25 °, ABEC 7, abierto
Artículo MI #06141291
No. Fabricante 3MM9307
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
Precio1,719.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3780 pulg.
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    2.1654 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3937 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9307 WI DUL BRG
  • Autorización interna
    ABEC 7
  • Número de Upc del fabricante
    087796229273
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9307 WI DUL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo