Motion
SSUFL4-3/4
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 2-Bolt, calibre de 3/4 in, material de carcasa de acero inoxidable, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06142484
No. Fabricante SSUFL4-3/4
Precio221.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 2-Bolt, calibre de 3/4 in, material de carcasa de acero inoxidable, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06142484
No. Fabricante SSUFL4-3/4
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
Su precio$221.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • UPC_NO
    884107394954

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO G01150 2 CON BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo