Descripción general
- Cumple o supera la norma ISO 16028
- Empujar para conectar
- El bloqueo de manguito estándar evita la desconexión accidental
- Anillos de identificación de color disponibles para ayudar a evitar el cruce de líneas
- Material estándar: acero al carbono de alta resistencia con revestimiento Guardian SealTM, un nuevo nivel de resistencia a la corrosión con una protección RR mínima de 720 horas
- El enchapado Guardian SealTM no contiene níquel, disolventes y cumple los requisitos globales de RoHS, ELV y REACH
- Material de sellado estándar: NBR+AU
- Aplicaciones y mercados: transferencia hidráulica y de fluidos, equipos de construcción, equipos agrícolas, vehículos utilitarios, vehículos en carretera, estacionarios en planta, hidráulica y transferencia de fluidos
- Intercambiable con acoplamientos HTMA en el tamaño de 3/8"
- Fabricante: Eaton
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss Hansen FD83 Gestión térmicaLas aplicaciones de gestión térmica se utilizan cada vez más en una amplia variedad de sectores, como almacenamiento de energía, energía renovable, equipos médicos, sistemas de carga de vehículos eléctricos y TI.
Ver la documentación
Manual del operador de Danfoss Hansen FD83Vea el Manual del operador del acoplamiento Danfoss Hansen FD83 aquí.
Ver la documentación
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Más recursos
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss Hansen
Danfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datos
El acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.