Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445/7T
- Longitud total de la dimensión C48.70 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso2721.70 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave250 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.53.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO7890355671016
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
25018ET3H447T-W22 TEFC-NEMA PR