Motion
01018OT3E215T-SG

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3E215T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 213/5T Estructura, Caja ODP, 60 Hz, 1800 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142842
No. Fabricante 01018OT3E215T-SG
Precio1,582.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3E215T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 213/5T Estructura, Caja ODP, 60 Hz, 1800 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142842
No. Fabricante 01018OT3E215T-SG
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
Precio1,582.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5T
  • Tamaño de la estructura NEMA
    213/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.76 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    29.7 pies-libras
  • Peso
    130.06 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De -20 a 40 °C
  • Amperios a tensión
    174 A;86.8 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Ciclo de trabajo
    S1
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    174 A;86.8 A
  • Corriente de carga completa
    12.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Grupo y clase
    F
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Hp
    10 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • kW
    7.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Marco NEMA
    213/5T
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares
    NEMA MG-1
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158529575
  • Voltaje
    190 a 220 V, 230 V, 380 a 415 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018OT3E215T-SG ODP-NP-SGR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo