Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213/5T
- Longitud total de la dimensión C19.29 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso136.83 lb
Detalles
- Detalles adicionalesInterior de Aegis; W01 Acero laminado; Ic411 - Tefc; Montaje en pie; Rendimiento de la bomba
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:10, F#213/5T, RPM:1800, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave10 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6208 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.20 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Par de carga completa29.8 pies-libras
- Hp10 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW7.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante01018ET3E215T-SG
- Categoría del motorMotor de conexión a tierra del eje
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206 ZZ
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO7909158529582
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View Literature
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG encapsulated washdown motor provides corrosion-resistant, IP69K-rated protection for food and beverage environments. Its fully encapsulated design prevents contamination, withstands high-pressure washdowns, improves sanitation, reduces maintenance, and extends motor life in demanding industrial processing applications.
View Literature
Weg Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature