Motion
00118OT3P143T-S
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 143/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06143039
No. Fabricante 00118OT3P143T-S
Precio710.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 143/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06143039
No. Fabricante 00118OT3P143T-S
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
Precio710.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    11.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    36.70 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.47 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158530113
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00118OT3P143T-S ODP-NEMA PR.

También puede gustarle