Motion
00156ET3E143TC-S

WEG Electric Corporation
00156ET3E143TC-S

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 143/5TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06143064
No. Fabricante 00156ET3E143TC-S
Precio747.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00156ET3E143TC-S

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 143/5TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06143064
No. Fabricante 00156ET3E143TC-S
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
Precio747.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.58 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    39.35 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.87 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158532568
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00156ET3E143TC-S RS - NEMA PR

También puede gustarle