Motion
00236ET3E145T-SG

WEG Electric Corporation
00236ET3E145T-SG

Motor de conexión a tierra del eje - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 143/5T Frame, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143156
No. Fabricante 00236ET3E145T-SG
Precio983.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00236ET3E145T-SG

Motor de conexión a tierra del eje - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 143/5T Frame, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143156
No. Fabricante 00236ET3E145T-SG
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
Su precio$983.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.98 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    44.69 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.47 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158529131
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00236ET3E145T-SG TEFC-NP-SGR