Motion
00318OT3V182JM-SG

WEG Electric Corporation
00318OT3V182JM-SG

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - Conexión a tierra del eje - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 182/4JM , Caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, Montaje frontal en C/pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143212
No. Fabricante 00318OT3V182JM-SG
Precio1,522.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00318OT3V182JM-SG

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - Conexión a tierra del eje - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 182/4JM , Caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, Montaje frontal en C/pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143212
No. Fabricante 00318OT3V182JM-SG
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
Precio1,522.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4JM
  • Longitud total de la dimensión C
    16.63 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    71.18 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado (puesta a tierra del eje)
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz; 400 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00318OT3V182JM-SG CCP-ODP-SGR

También puede gustarle