Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213/5JP
- Longitud total de la dimensión C21.58 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso145.62 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP23
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado (puesta a tierra del eje)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz