Motion
01018ET3E215JP-SG

WEG Electric Corporation
01018ET3E215JP-SG

Cerrar motor de bomba acoplado - Conexión a tierra del eje - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213/5JP , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50/60 Hz, Montaje en superficie C / pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143399
No. Fabricante 01018ET3E215JP-SG
Precio3,688.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01018ET3E215JP-SG

Cerrar motor de bomba acoplado - Conexión a tierra del eje - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213/5JP , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50/60 Hz, Montaje en superficie C / pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143399
No. Fabricante 01018ET3E215JP-SG
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
Precio3,688.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5JP
  • Longitud total de la dimensión C
    24.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    140.42 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado (puesta a tierra del eje)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018ET3E215JP-SG CCP-TEFC-SGR

También puede gustarle