Motion
01036ET3H215JM-SG

WEG Electric Corporation
01036ET3H215JM-SG

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - Conexión a tierra del eje - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213/5JM , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje frontal en C/pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143439
No. Fabricante 01036ET3H215JM-SG
Price$3,647.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01036ET3H215JM-SG

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - Conexión a tierra del eje - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213/5JM , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje frontal en C/pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143439
No. Fabricante 01036ET3H215JM-SG
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
Price$3,647.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    213/5JM
  • Longitud total de la dimensión C
    22.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    178.07 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado (puesta a tierra del eje)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01036ET3H215JM-SG CCP-TEFC-SGR