Motion
01036OT3E213TC-S

WEG Electric Corporation
01036OT3E213TC-S

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213/5TC , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #06143454
No. Fabricante 01036OT3E213TC-S
Precio2,063.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01036OT3E213TC-S

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213/5TC , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #06143454
No. Fabricante 01036OT3E213TC-S
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
Precio2,063.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    134.05 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158530830
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01036OT3E213TC-S ODP-NEMA PR.

También puede gustarle