Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor254/6T
- Longitud total de la dimensión C22.56 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso203.08 lb
Details
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa17.40 A
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de conexión a tierra del eje
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7909158711857
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
01536ET3E254T-SG TEFC-NP-SGR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG Encapsulated Washdown Motor Flyer
View Literature
Weg Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature