Motion
02036ET3E256T-SG

WEG Electric Corporation
02036ET3E256T-SG

Motor de conexión a tierra del eje - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 254/6T Frame, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143566
No. Fabricante 02036ET3E256T-SG
Precio3,395.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
02036ET3E256T-SG

Motor de conexión a tierra del eje - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 254/6T Frame, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143566
No. Fabricante 02036ET3E256T-SG
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
Precio3,395.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    243.71 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    22.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158711840
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02036ET3E256T-SG TEFC-NP-SGR

También puede gustarle