Motion
02036OT3E254T-SG

WEG Electric Corporation
02036OT3E254T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 254/6T Frame, Caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143580
No. Fabricante 02036OT3E254T-SG
Price$3,719.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
02036OT3E254T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 254/6T Frame, Caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #06143580
No. Fabricante 02036OT3E254T-SG
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
Price$3,719.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    254/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    20.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    189.35 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158660902
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02036OT3E254T-SG ODP-NP-SGR