Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor254/6T
- Longitud total de la dimensión C20.47 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso187.47 lb
Details
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.00 A
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP23
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7909158679782
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
02036OT3H254T-S ODP-NEMA PR.