Motion
GRG-B821-50-L

GROVE GEAR
GRG-B821-50-L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #06143958
No. Fabricante GRG-B821-50-L
Precio1,685.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-B821-50-L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #06143958
No. Fabricante GRG-B821-50-L
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
Precio1,685.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1385 lb
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.769 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-B821-50-L
  • Potencia de entrada máxima
    0.769 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.539 hp;0.402 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    970 pulg-lbs;109.6 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-B821-50-L REDUCTOR DE PALABRA ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo