Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho22 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica13600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAM1522 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho general de 22 mm y pesa 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes compactos de alta resistencia, equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAM1522
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAM
- Capacidad de carga estática20900 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación