Motion
56101
SUPER LUBEAceite de silicona ® - Sí, 1 gal, botella
Artículo MI #06144199
No. Fabricante 56101
Precio309.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SUPER LUBEAceite de silicona ® - Sí, 1 gal, botella
Artículo MI #06144199
No. Fabricante 56101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio309.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    302 °F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    1 gal/botella
  • Altura total
    10.9 pulg.
  • Longitud total
    14.5 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Equipos de procesamiento de alimentos, sistemas neumáticos, sistemas de vacío
  • Tipo de base
    Aceite sintético
  • Certificación
    NSF
  • Color
    Translúcido
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    NLR
  • Características y beneficios
    • Estabilidad a altas y bajas temperaturas • Buena resistencia a la combustión • Propiedades dieléctricas superiores • Alta compresibilidad • Excelente resistencia a la oxidación • Estabilidad al cizallamiento • Químicamente inerte • Alta capacidad de humectación y dispersión • Respetuosa con el medio ambiente • Registrada por NSF (H1)
  • Punto de inflamación
    <gt/>300 °C
  • Grado alimentario
    Sí
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Superlubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -58 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Silicona
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -55 °C
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Aroma
    Inodoro
  • Rango de temperatura
    -58°F a 392 °F
  • UPC_NO
    082353561018
  • Viscosidad
    100
  • Temperatura de trabajo
    -58 °F / 392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
56101 SUPER LUBE ALIMENTO CON ACEITE DE SILICONA
  • Estabilidad a altas y bajas temperaturas
  • Buena resistencia a la combustión
  • Propiedades dieléctricas superiores
  • Alta compresibilidad
  • Excelente resistencia a la oxidación
  • Estable al corte
  • Químicamente inerte
  • Altas capacidades de dispersión y humectación
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • NSF registrado (H1)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo