Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo3806 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total3.38 pulg.
- Longitud total11.61 pulg.
- Ancho general3.46 pulg.
- Peso15.70 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento22.60 pulg.3/r
- Presión intermitente103 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a +82 °C
- RPM máximas-Continuo287 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie T
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Diseño integrado, compacto y patentado
- Capacidad de combinar 4 artículos de inventario en un solo conjunto
- Freno integrado de montaje trasero con ventaja de 6:1 par
- Puerto de acceso para liberación manual del freno
- Solución de sistema empaquetado rentable
- Simplifica los requisitos de pedidos e inventario
- Reduce la mano de obra de montaje
- Flexibilidad de diseño