Motion
TLAM1210
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06146300
No. Fabricante TLAM1210
Precio14.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06146300
No. Fabricante TLAM1210
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
Precio14.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4350 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM1210 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 10 mm y pesa 0.01 lb, lo que lo hace ideal para componentes de automoción, accionamientos industriales pequeños y conjuntos mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM1210
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    5810 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM1210 COJINETE DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno